ESCO 88mmx20T Jigsaw blade (5 pieces)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2234-81
MaterialBimetal
Number of Threads20
Overall Length (mm)88.9
Quantity5 sheets
Suitable MaterialFlooring material 3.2-19.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting part thickness: 1.5 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan