ESCO 6mm shaft whetstone with shaft (A / soft type)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2229-78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Soft type
Feature
Specification
* Diameter (mm): 25 * Height (mm): 25 * Maximum rotation speed (rpm): Clamp length 10mm: 38.200rpm15mm: 38.200rpm20mm: 36.400rpm * Grain size: # 24 * Shaft diameter: 6mm * Abrasive grain: Alumina * Applicable materials: Alloys, reheated steels, tool steels, corrosion resistant alloys, acid resistant alloys, heat resistant alloys, stainless steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan