ESCO 6.0mm / 90 ° / 55mm Diamond bar (umbrella type / 3mm axis)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7929-47
Abrasive Grain Size#140
Blade Diameter x Blade Length x Total Length (mm)6.0x3.0x55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan