ESCO Hexagonal Shank Multi Drill 5.3x110mm (Mata Bor Heksagonal)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2271-92
Effective Length (mm)60
Overall Length (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan