ESCO 45-piece set Whetstone with shaft (6 mm shaft / PA)

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7931-43
Abrasive GrainAlumina
Mass (kg)1.7
Set ContentsWhetstone with shaft, cylindrical type ... 24 pieces, cannonball type ... 4 pieces, spherical type ... 6 pieces, flat type ... 7 pieces, taper type ... 4 pieces
Shaft Length (mm)40
Suitable MaterialSteel, cast steel, tempered steel, tool steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Adjust the rotation speed according to the work material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan