ESCO 4.2x60mm Carbide Drill AlcrN Coating

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1857-28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Aluminum chrome nitride coating can be machined up to a hardness of HRc55
Feature
Specification
*Cutting edge diameter: 4.2mm *Total length: 60mm *Groove length: 12.6mm *Shank diameter: 6mm *Tip angle: 140° *Twist angle: 30° *Suitable materials: steel, stainless steel, cast iron, aluminum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan