ESCO Mata Gergaji Besi Bi-Metal (Hand Saw Blade)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7874-72
Blade Length (mm)300
Blade Thickness (mm)0.63
MaterialHSS
Number of Threads18
Quantity10 sheets

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Long-life model with excellent wear resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan