ESCO Hexagonal Shank Drill Bit HSS for Ironworker 3.2x180mm (Mata Bor Heksagonal)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)36
MaterialHSS
Overall Length (mm)180
Shank Diameter (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan