ESCO 29mm Carbide hole saw [LENOX]

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7935-31
Dimensions (mm)29
Drilling Depth (mm)Up to 44 possible
Overall Length (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stainless steel, iron, tile, mortar, wood, etc. Wide range of support
Feature
Specification
Applicable arbor: EA823L-4A, EA823L-6S

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan