ESCO 25.4x457mm Auger Bit (Nail Eater Extreme)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)25.4
Effective Length (mm)381
Overall Length (mm)457.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Abrasion resistance, corrosion resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan