ESCO 240mmx2T Reciprocating saw blade (for bricks)

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7880-19
Blade Thickness (mm)1.5
MaterialTungsten carbide
Number of Threads2
Overall Length (mm)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brick

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan