ESCO 235mm File (flat / coarse / fine)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7863-22
Abrasive Grit SizeCoarse / fine
Blade Length (mm)120
Overall Length (mm)235
Shape of FileFlat (16 x 4)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan