ESCO 225mm [Carbide] Reciprocating saw blade

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7940-87
Number of ThreadsCarbide tip 6T
Overall Length (mm)225
Thickness (mm)1.3
Width (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FRP, aluminum alloy, cement board, pressure treated wood, engineered wood

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan