ESCO 215mm File (for deburring / chrome coating / fine)

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7863-34
Abrasive Grit SizeFine
Blade Length (mm)110
Overall Length (mm)215
Shape of FileFlat (11 x 3.5)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan