ESCO 215mm File (3-piece set / for deburring / flat / rough-fine

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7863-27
Abrasive Grit SizeCoarse / Medium / Fine
Blade Length (mm)110
MaterialSK material
Overall Length (mm)215
Set ContentsEA521PH-61x1,EA521PH-62x1,EA521PH-63x1
ShapeFlat

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A specially designed file specializing in deburring work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan