ESCO 215mm File (2-piece set / flat / coarse / fine / medium / coarse)

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7863-15
Abrasive Grit SizeCoarse / fine and medium / oil
Blade Length (mm)110
MaterialSK material
Overall Length (mm)215
Set ContentsEA521PH-41x1,EA521PH-42x1
ShapeFlat

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the file is different on the front and back, you can do everything from rough cutting to finishing with just one file.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan