ESCO 200mmx10 / 14T Reciprocating saw blade (for wood metalwork / 25 sheets

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Number of Threads10~14
Overall Length (mm)200
Quantity25 sheets

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nailed wood, composites, plastics, iron, stainless steel (3.2-6 mm thick), non-ferrous metals (3.2-13 mm thick)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan