ESCO 20.0x340mm SDS-max Drill bit

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Effective Length (mm)200
Overall Length (mm)340

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan