ESCO Hexagonal Shank Drill Bit HSS for Ironworker 2.0x180mm (Mata Bor Heksagonal)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)24
MaterialHSS
Overall Length (mm)180
Shank Diameter (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan