ESCO 18.0mm Hole saw (hexagonal shaft / HSS)

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2272-48
Effective Length (mm)1.5
MaterialHSS
Suitable Thickness of Workpiece (mm)0.3~3.0
Width Across Flats (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For general steel (iron), synthetic resin, plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan