ESCO 15mm Hex Axis Circle Punch

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7935-68
Dimensions (mm)15
Overall Length (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drilling and disk production of leather, carpet, cushion floor wallpaper, vinyl, rubber, thin boards, matsutake mushrooms, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan