ESCO 150x4x0.15mm / Medium Diamond file (no hole, one side)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2273-16
Abrasive Grain Size# 325/400 (reference value)
Overall Length (mm)150
ShapeFlat (4.0 x 0.15)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Coating length: 150 mm (one side only)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan