ESCO 150x4x0.15mm / Medium Aluminum file (with gap, one side)

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2273-24
Abrasive Grain Size# 400 (reference value)
Overall Length (mm)150
ShapeFlat (4.0 x 0.15)
Suitable MaterialAluminum
Thickness (mm)0.15
Width (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Coating length: 150 mm (one side only)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan