ESCO 150mm Diamond file (rhombus)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7938-50
Abrasive Grain Size140
Overall Length (mm)150
Shape of FileRhombus (2.6)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for metal grinding work on difficult-to-access areas
Feature
Specification
Coating length (mm): 25 (both ends)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan