ESCO 140mm / # 325 Diamond file (precision / round)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2272-96
Abrasive Grain Size#325
Overall Length (mm)140
ShapeMaru (DIA2.8)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Coating length: 70 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan