ESCO 140mm / # 140 Diamond file (precision / flat)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2272-89
Abrasive Grain Size#140
Overall Length (mm)140
ShapeFlat (5.1 x 0.9)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Coating length: 70 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan