ESCO 12x25mm diamond bar (6mm axis)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Abrasive Graindiamond powder
Abrasive Grain Size#140
Blade Diameter (mm)12
Blade Length (mm)25
Overall Length (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan