ESCO 12x20mm / 6mm shaft Felt buff with shaft

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7932-82
Mass (g)12
Materialfelt
Overall Length (mm)60
Suitable MaterialSteel, stainless steel, aluminum, cast iron, titanium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan