ESCO 12.5x305mm SDS-max Drill bit

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
Effective Length (mm)165
Overall Length (mm)305

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan