ESCO 12.5x 90mm end mill (TiN coat, Co-HSS / 4 blades)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)35
MaterialCobalt heiss
Number of Tips4
Overall Length (mm)90
Surface TreatmentTiN coat

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan