ESCO 11.5x 80mm end mill (TiN coat, Co-HSS / 4 blades)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7937-38
Blade Length (mm)35
MaterialCobalt heiss
Number of Tips4
Overall Length (mm)80
Surface TreatmentTiN coat

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan