ESCO Hexagonal Shank Multi Drill 10.5x125mm (Mata Bor Heksagonal)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2271-88
Effective Length (mm)80
Overall Length (mm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan