ESCO Hand Reamer 1.5x50mm (Reamer Tangan)

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)25
Blade ShapeStraight
MaterialCobalt heiss
Number of Tips4
Overall Length (mm)50
ShankStraight shank

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan