ESCO 25-Piece Set Straight Drill HSS 1.0-13.0mm (Set Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9295-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 25 pieces*Size (mm): 1.0 to 13.0 (in 0.5 mm increments)*Material: HSS (high speed steel)*Compatible cutting materials: iron*Size (outer diameter of cutting edge): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11. 5, 12.0, 12.5, 13.0mm * Effective length: 12, 18, 24, 30, 33, 39, 43, 47, 52, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 94, 101mm * Total length: 34, 40, 49, 57, 61, 70, 75, 80, 86, 93, 101, 109, 117, 125, 133, 142, 151mm * Tip angle: 118° * With thinning

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan