ESCO 130-Piece Set Straight Drill HSS 1.0-6.0mm (Set Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9295-61

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 130 pieces (10 pieces of each size)*Size (mm): 1.0 to 6.0 (0.5 mm increments)*Material: HSS (high speed steel)*Compatible cutting material: iron*Size (outer diameter of cutting edge): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.3, 3.5, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm*Effective length: 12, 18, 24, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 52, 57 mm*Total length: 36, 40, 49, 57, 61, 65, 70, 75, 80, 86, 93 mm*Tip angle: 118°*With thinning

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan