ESCO 51-Piece Set Straight Drill HSS 1.0-6.0mm (Set Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9295-63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 51 pieces*Size (mm): 1.0 to 6.0 (0.1 mm increments)*Material: HSS (high speed steel)*Compatible cutting material: iron*Size (outer diameter of cutting edge): 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4 .3, 4.4, 4.5, 4.56, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0mm * Effective length: 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 52, 57mm * Total length: 34, 36, 38, 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 70, 75, 80, 86, 93mm * Tip angle: 118° * With thinning

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan