ESCO 51-Piece Set Straight Drill Co-HSS 1.0-6.0mm (Set Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9294-73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 51 pieces*Size (mm): 1.0 to 6.0 (in 0.1 mm increments)*Material: Co-HSS (cobalt high speed steel)*Compatible cutting materials: iron*Size (outer diameter of cutting edge): 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan