ESCO 0.6mm Diamond file (for small diameter holes)

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size#230
Overall Length (mm)50
ShapeCircle (0.75)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With a very small tip diameter, it is ideal for gas turbines of aircraft engines, etc.
Feature
Specification
Coating length: 30 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan