ESCO 0.23mm / Medium Diamond file (with handle, both sides)

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2273-02
Abrasive Grain Size# 325/400 (reference value)
ColorBlue
File Width W (mm)3.75
Length of File Part (mm)21.8
Overall Length (mm)121
Thickness (mm)0.23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For correcting gaps and contours

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan