ESCO [HSS] Hand Tap Set

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Mass (g)120
MaterialHSS
Nominal SizeM12x1.25
Overall Length (mm)82
Screw Length (mm)29
Shank Diameter (mm)8.5
Width (mm)6.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Combination] Tip: 9P, Middle: 5P, Finish: 1.5P

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan