ESCO [HSS] Hand tap (UNF)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsSuitable for: Medium carbon steel, ductile cast iron, brass, aluminum alloy castings, etc.
MaterialHSS
Nominal Size7/8\"x14
Number of Flutes4
Overall Length (mm)105
Screw Length (mm)37
Shank Diameter (mm)17
Teeth SpacingBiting: 1.5P
Width (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan