ESCO (HSS) Hand tap (meter fine)

Sebelum PPN:
Rp859.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)90
Width (mm)14.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Finishing tap (2-3P with bite). The material is HSS. Details.
[Compatible work materials] Steel (<800N/mm²), cast iron, aluminum, copper, brass, plastic.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan