ESCO (HSS) Hand tap (meter fine)

Sebelum PPN:
Rp679.900 - Rp839.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)90
Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HSS (made of high speed steel). Finishing tap (2-3P with bite). Details.
[Supported work materials] Steel (<800N/mm²), cast iron, aluminum, copper, brass, plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan