ESCO # 80 [100x915mm] Resin Belt

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size80
Belt Length (mm)915
Belt Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan