ESCO # 600x100mm Nylon disc

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size#600
Outer Diameter (mm)100
Thickness (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan