ESCO # 24 125x6mm offset grinding wheel

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Abrasive GrainA/WA
Abrasive Grain Size24
Outer Diameter (mm)125
Thickness (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan