Cole Parmer Thermocouple Thermometer (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Display Type (inch)0.625 Display, 3.75-digit LCD
Meter Measurement TypeThermocouple
Number Of Probe Channels1
Resolution0.1°; 1° above 200° and below -50 °C
Temperature Range (°F)-58 to 2372 (-50 °C to 1300 °C)
Types of Probes AcceptedType K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan