Tsubosan Φ3+ Super Saw File

Sebelum PPN:
Rp529.900 - Rp639.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)45
Overall Length (mm)85
Shaft diameterDIA3
Suitable ModelTAF-7500-SRD, electric/pneumatic tool for shaft diameter DIA3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The shaft part is a round shank, and it can be used by attaching it to an electric / pneumatic tool for Φ3.
Grinding molds, aluminum and machined parts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan