FSK Whetstone miniature A with WA axis

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
AbrasiveWA
Abrasive Grain Size320
BinderV (Vitrified)
ColorRed
HardnessP
Shaft Length (mm)45
ShapeA
Suitable MaterialAlloy steel, tool steel, high speed steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stainless steel shaft
For precision

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan