FSK WA Shaft whetstone red E

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Abrasive GrainWA (red)
Abrasive Grain Size60
BinderVitrified
Bonding StrengthP
Shaft Length (mm)36
ShapeE
Suitable MaterialAlloy steel, tool steel, carbon steel
Thickness (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it can be used with a hand grinder, it is suitable for detailed polishing work.
General

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan